Beli spray gun cat elektrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Spray Gun Electric (Alat Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp469.900

    RYU Spray Gun Electric (Alat Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    - High Performance Motor- Flexible Electric Spray Gun- With Double Nozzle
  2. KOVA Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    73% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp589.900

    KOVA Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    - Pengaturan Out-putDilengkapi dengan 3 mode pengaturan : Horizontal, Vertical dan bulat- Tabung catDilengkapi dengan tabung cat dengan kapasitas 800ml, tanpa perlu menghiraukan cat akan cepat habis- Spray gun triggerTrigger pada spray gun dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengguna.Kelebihan :- Lebih efisien, ringan dan rendah polusi- dapat digunakan pada macam-macam media- hasil cat maksimal sesuai kebutuhan anda
    atribut:
    • Tank Capacity: 800ml
    • Nozzle Diameter: 2.0mm
    • Biggest Jet Flow: 500cc/min
    • No. Load Speed: 22000rpm
  3. NRT-PRO Spray Gun
    Mulai

    Rp119.900

    NRT-PRO Spray Gun
    Deskripsi:
    Kelengkapan :- 1 Pcs Cordless Spray Gun- 1 Pcs Corong- 1 Pcs Nozzle 2,5mm- 1 Pcs Tabung 800ml
  4. INGCO Cordless Spray Gun
    Mulai

    Rp659.900

    INGCO Cordless Spray Gun
    atribut:
    • Maximum Viscosity (din/s): 120
  5. INGCO Spray Paint Gun (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp649.900

    INGCO Spray Paint Gun (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    Nozzle sudah berbahan Tembaga ( Cooper) Jadi Anti Karat & Sekaligus AwetCocok Untuk cat berbahan dasar air & minyak
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 450
    • Pressure (bar): Spray 0.1-0.2
    • Container Capacity (ml): 800
    • Set Contents: With 1pcs viscosity measuring cup With 1pcs nozzle cleaning needle Packed by color box
    • Maximum Flow (ml/minute): 380
    • Maximum Viscosity (din/s): 50
  6. INGCO Air Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp329.900

    INGCO Air Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    atribut:
    • Operating Pressure (bar): 3-4
  7. NLG Spray Gun
    Mulai

    Rp129.900

    NLG Spray Gun
    Deskripsi:
    Alat Semprot/Semprotan Cat (Air Spray Gun) tipe F-75GN. Air Spray Gun dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
  8. DEKO Spray Gun Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp849.900

    DEKO Spray Gun Tanpa Kabel
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Rated Speed (rpm): 30000
    • Container Volume (ml): 800
  9. NRT-PRO Spray Gun
    Mulai

    Rp639.900

    NRT-PRO Spray Gun
    Deskripsi:
    NRT PRO SC 820 DC adalah produk keluaran terbaru yang memudahkan anda dalam melakukan pengecetan tanpa menggunakan kompresor maupun listrik cukup dengan menggunakan tenaga dari battery lithium. Mesin ini dapat digunakan untuk segala jenis catKelengkapan :- 1 Pcs Cordless Spray Gun- 2 Pcs Baterai 20V 2000mAh- 1 Pcs Charger- 1 Pcs Corong- 3 Pcs Nozzle- 1 Pcs Tabung 1000ml
    atribut:
    • Size (ml): 1000
    • Battery: 5 Cell x 2
    • Maximum Flow (ml/minute): 200
    • Nozzle Size (mm): 1, 1.5, 2 (3 pcs)
    • Nozzle and Needle Material: Kuningan
    • Power (V/mAh): DC 20/2000
  10. TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mmFungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan anginMatrial : chrome vanadiumSemprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detailNozzle Diameter : 1.5 mm
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
  11. Taffware Spray Gun Nozzle Professional HVLP Airbrush (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp109.900

    Taffware Spray Gun Nozzle Professional HVLP Airbrush (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    Dengan spray gun Taffware, Anda bisa mengatasi berbagai macam pekerjaan cat dengan mudah dan efisien. Dilengkapi dengan teknologi terbaru dan desain ergonomis yang nyaman digunakan, spray gun ini menjamin hasil akhir yang sempurna dan profesional. Spray gun ini mampu menampung cairan dengan kapasitas 125 ml. Tak hanya itu, spray gun Taffware juga mudah dibersihkan dan memiliki daya tahan yang tinggi sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jangan ragu untuk memilih spray gun Taffware untuk mempermudah pekerjaan cat Anda
    atribut:
    • Container Dimensions (mm): 60x60x90
    • Spray Gun Dimensions (mm): 150 x 100 x 20
    • Air inlet (inch): G1/4
    • Paint Capacity (ml): 125
    • Transmission: Gravitasi
    • Inlet Screw (inch): 45017
    • Material: Stainless Steel dan Plastik
    • Working Pressure (kg/cm²): 2.1
  12. Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  13. ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 Series (Alat Semprot Cat)
    42%
    Mulai

    Rp2.199.900

    ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    It is a gravity type general-purpose small spray gun. It is a basic model that has been used for many years. Plastic, vehicle, metal, woodworking liquid coating application
    atribut:
    • Spray Distance (mm): 200
    • Air Pressure (MPa): 0.29
    • Suitable Paint Container: PC-4S, PC-5, PCG-6P-2, PC-51, PC-61, PC-150S-2LF, PC-400S-2LF, PC-250S-2LF
    • Paint Feeding System: Gravity type
    • Mounting Screw Diameter: (Paint): G1 / 4, (Air): G1 / 4
  14. TRUSCO Spray Gun
    Mulai

    Rp1.899.900

    TRUSCO Spray Gun
    atribut:
    • Air Intake Port: G 1/4
    • Cap capacity (L): 0.4
    • Nozzle diameter (mm): 1.3
    • Required Compressor Power (kW): 0.7 5 to 1.5
    • Pattern opening (mm): 150
    • Misting Stage: General Purpose
    • Cutting Mounting Hole: G 1/4
    • Mass (g): 526
    • Air Usage (L/minute): 90
    • Purpose of Use: Intermediate and top coat of small objects.
  15. NLG Electric Spray Gun
    Mulai

    Rp349.900

    NLG Electric Spray Gun
    Deskripsi:
    Alat Semprot/Semprotan Cat Elektrik (Electric Paint Sprayer) tipe EPS-500. Alat Semprot/Semprotan Cat Elektrik dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
  16. TOTAL Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp409.900

    TOTAL Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    atribut:
    • Bottle Capacity (ml): 800
    • Voltage (V): 220-240
  17. INGCO Air Spray Gun HVLP (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp419.900

    INGCO Air Spray Gun HVLP (Alat Semprot Cat)
    atribut:
    • Standard Nozzle (mm): 1.4
    • Pattern Width (mm): 180-250
    • Optional Nozzle (mm): 1.3-2.5
  18. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  19. monotaro HVLP electric spray gun
    Mulai

    Rp1.199.900

    monotaro HVLP electric spray gun
    Deskripsi:
    HVLP spray gun that can be used with AC100V power supply. It is a high-performance spray gun with little scattering because it blows with low pressure and a large amount of air so as to envelop the paint. Paint can be sprayed efficiently, and work can be done without using a compressor, etc. Low noise, good finish, ideal for small-scale painting! Two nozzle sizes and three spray patterns can be selected, and the amount of paint discharged can be adjusted with a dial. The split body makes it easy to maintain each part.Steel painting, woodworking painting, shutters, doors, galvanized iron, gutters, interior / exterior, touch-up around the sash*Do not use for anything other than its intended purpose. *Before use, please read the instruction manual carefully and understand how to use this product. *For AC100V only. Never use anything other than AC100V. *When using this product, be sure to wear protective equipment such as safety goggles, safety gloves, and a protective mask for safety. * Be sure to ventilate the work area and ensure good ventilation during work. *The following paints cannot be used. (Paints containing powder such as metallic or pearl, ultra-high viscosity paints, paints containing bones, elastic paints, urethane paints, paints containing bleach or chlorine) Please note that we will not compensate for secondary loss such as.
    atribut:
    • Cup Capacity (ml): 700
    • Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm): 115 x 275 x 255 (including cup)
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Included Accessories: Simple viscometer x 1, φ2.6mm nozzle x 1 (φ1.8mm nozzle is included with the main unit)
    • Mass (kg): 1.2
    • Maximum Discharge (ml/minute): 280 (when using DIA1.8mm nozzle), 800 (when using DIA2.6mm nozzle)
    • Power Cable (m): 2
    • Power Consumption (W): 230
    • Power Input (V): 100
    • Rated Usage Time (minute): 30
    • Suitable Paints: Water-based paint, oil-based paint
    • Type: HVLP
Daftar Harga spray gun cat elektrik Terbaru October 2026
RYU Spray Gun Electric (Alat Semprot Elektrik)Rp469.900
KOVA Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp589.900
NRT-PRO Spray GunRp119.900
INGCO Cordless Spray GunRp659.900
INGCO Spray Paint Gun (Alat Semprot Cat)Rp649.900
INGCO Air Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp329.900
NLG Spray GunRp129.900
DEKO Spray Gun Tanpa KabelRp849.900
NRT-PRO Spray GunRp639.900
TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)Rp209.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)